Motion
23260.80845

FAG (SCHAEFFLER)
23260.80845

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03466024
N° MFR23260.80845
Prix41,851.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23260.80845

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03466024
N° MFR23260.80845
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
Prix41,851.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    192 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    4054364512941

Aperçu

Description du fabricant
F-808445.23260-XL ROULEAU SPHÉRIQUE BRG