Motion
CJ48 64D VERT UR

LOVEJOY INC
CJ48 64D GREEN URE

68514472261 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03467131
N° MFRCJ48 64D GREEN URE
Prix169.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ48 64D GREEN URE

68514472261 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03467131
N° MFRCJ48 64D GREEN URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix169.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ48
  • Épaisseur de l’élément
    21 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ48
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472261
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144722614
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    11590 po
  • CUP_NON
    685144722614

Aperçu

Description du fabricant
CJ48-SPIDER-64D VERT-UR