Motion
ZCDUKD16-30D-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
ZCDUKD16-30D-M9BL

Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 16 mm, longueur de course de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03467953
N° MFRZCDUKD16-30D-M9BL
Prix207.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZCDUKD16-30D-M9BL

Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 16 mm, longueur de course de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03467953
N° MFRZCDUKD16-30D-M9BL
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
Prix207.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    145.5 mm
  • Largeur totale
    32 mm

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +1.05 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.13 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.13 à +15 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
ZCDUKD16-30D-M9BL CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon