Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille11/64 po
- Cannelure Longueur47 mm
- Angle Helix38 °
- Global Longueur80 mm
- Diamètre de la tige11/64 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Qualité du matérielM35
- Nombre de Cannelures2
- Flutes paraboliquesParabolique
- Point Angle130 °
- Série1361
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale rapide