Motion
21A010FP

Drillco
21A010FP

Taraud à pointe spiralée - série 2100 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI03470206
N° MFR21A010FP
Prix13.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
21A010FP

Taraud à pointe spiralée - série 2100 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 32 , UNF
N° D’ARTICLE MI03470206
N° MFR21A010FP
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
Prix13.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Profondeur de taraudage
    7/8 po
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 32

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    2100
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
21A010FP 12726 10-32 NF SP TAP