Motion
KR5204-2RS
Tête hexagonale suiveur de cames - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 20.6 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 1-5/8 po, scellée
N° D’ARTICLE MI03471109
N° MFRKR5204-2RS
Prix329.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de cames - diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 20.6 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 1-5/8 po, scellée
N° D’ARTICLE MI03471109
N° MFRKR5204-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix329.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/16 po
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    20.6 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Goujon Longueur  
    1-5/8 po
  • Longueur du filetage
    13/16 po
  • Taille du filetage
    M20 x 1,5
  • Couple
    117.994 pi-lb
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    10700 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802801804

Aperçu

Description du fabricant
KR5204-2RS