Motion
19803 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 314D  1-1/2"X50YD  P320 POIDS J

3M
19803 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P320 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 314D, P320 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03472036
N° MFR19803 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P320 J-WEIGHT
Prix85.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19803 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P320 J-WEIGHT

3M™ Rouleau de toile utilitaire 314D, P320 poids J, 1-1/2 po x 50 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03472036
N° MFR19803 UTILITY CLOTH ROLL 314D 1-1/2"X50YD P320 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    P320
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106973
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115198038
  • CUP_NON
    00051115198038

Aperçu

Description du fabricant
19803 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 314D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium peut être utilisé sur le métal, le bois et le plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et durable pour résister à une utilisation intensive
  • Les bandes peuvent être déchirées et enroulées autour des pièces circulaires, tordues pour s’adapter aux cylindres ou pliées pour atteindre les coins
  • L’emballage pratique permet de le transporter