Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Épaisseur globale0.0400 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.040 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- Type de cautionnementMétal
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- Type de roue super-abrasiveType 01
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON07660701617
- Type de roueType 41
Aperçu
- Pour le nettoyage, l’insertion et la coupe du métal, des goujons métalliques, du fer angulaire, des tubes, des panneaux de carrosserie et de la tôle
- Fourni avec un renforcement complet en fibre de verre
- Les roues en vrac sont livrées avec 5 boîtes intérieures de 50 roues chacune, à un prix par roue