Motion
GMM-4M-680
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI03473250
N° MFRGMM-4M-680
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24
N° D’ARTICLE MI03473250
N° MFRGMM-4M-680
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3350 po
  • Angle de désalignement
    10.5 o
  • Hauteur totale
    2.4995 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    2985 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    GMM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029027284

Aperçu

Description du fabricant
GMM-4M-680 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE