Motion
ZBR6403Y

REXNORD INC
ZBR6403Y

Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 4-3/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03475392
N° MFRZBR6403Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR6403Y

Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 4-3/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03475392
N° MFRZBR6403Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-3/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    6-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.5000 po
  • Poids
    84 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699904314
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699904314

Aperçu

Description du fabricant
ZBR6403Y FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs