Motion
400N114

Drillco
400N114

Mèche Jobber Length - série 400N , 7/32 po, acier haute vitesse, cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03475493
N° MFR400N114
Prix3.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
400N114

Mèche Jobber Length - série 400N , 7/32 po, acier haute vitesse, cannelure 2-1/2 po, angle de pointe 135 °, OAL 3-3/4 po
N° D’ARTICLE MI03475493
N° MFR400N114

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/32 po
  • Cannelure Longueur  
    2-1/2 po
  • Global Longueur  
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Bronze et oxyde noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    400N
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE NITRO 400N114 JL 7/32
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon