Motion
GG504T
Lunettes de sécurité Capstone – Transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température grise, ANSI Z87.1, CE EN 166, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI03476255
N° MFRGG504T
Prix13.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité Capstone – Transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température grise, ANSI Z87.1, CE EN 166, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI03476255
N° MFRGG504T
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
Prix13.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1, CE EN 166, CSA Z94.3
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau du cadre
    PVC
  • Matériau du serre-tête
    Élastique
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Capstone
  • Type de protection
    Impact
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    814992010882
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
MONTURE GRISE GG504T LENTILLE ANTI-BUÉE