Motion
62-322PF/L
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex, grand format, latex, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 5.0 mils, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI03476713
N° MFR62-322PF/L
Prix12.63 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants jetables résistants aux liquides Ambi-dex, grand format, latex, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 5.0 mils, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI03476713
N° MFR62-322PF/L
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
Prix12.63 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    40.8 cm
  • Épaisseur
    5.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Marque
    Ambi-dex
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Perlé
  • Description
    Idéal pour les laboratoires, la production, l’inspection, le nettoyage et les applications légères.
  • Mot-clé de description
    Gants jetables
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314005060
  • Matériel
    Latex
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    « Ambi-dex »
  • Types de produits
    Gants jetables
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    616314005060

Aperçu

Description du fabricant
GANT JETABLE EN LATEX 62-322PF/L
  • Entièrement texturé pour une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177
  • Conforme aux spécifications ASTM A-3578 pour la poudre
  • Qualité industrielle - Pour usage non médical