Motion
MT5029849
MT5029849
N° D’ARTICLE MI03478833
N° MFRMT5029849
Prix117.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5029849
N° D’ARTICLE MI03478833
N° MFRMT5029849
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
Prix117.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/4 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0,6235 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.6235 po
  • Diamètre de la tige
    0,5615 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655H
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
29849 1655H ST/FL CHUCK RMR 0,6235