Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-11/16 po
- Diamètre de la tige0.6970 po
- Longueur du tableau4.6875 po | 119.06 mm
- Largeur du tableau0.5230 po | 13.28 mm
- Compatibilité des tailles de prise7/8 po - 14
- Profondeur de taraudage2.2188 po | 56.36 mm
- Filetage Longueur2-7/32 po
- Taille du filetage7/8 po - 14
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéN’a pas de cou allongé
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2020
- Direction du filetageMain gauche
- Filetage Limiter/AjusterH4
- Norme de filetageUNF