Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-23/32 po
- Diamètre de la tige0.3180 po
- Longueur du tableau2.7188 po | 69.06 mm
- Largeur du tableau0.2380 po | 6.05 mm
- Compatibilité des tailles de prise5/16 po - 18
- Profondeur de taraudage1.1250 po | 28.22 mm
- Filetage Longueur1-1/8 po
- Taille du filetage5/16 po - 18
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionNoir
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2021
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNC