Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-3/8 po
- Diamètre de la tige0.3670 po
- Longueur du tableau3.3750 po | 85.73 mm
- Largeur du tableau0.2750 po | 6.99 mm
- Compatibilité des tailles de prise1/2 po - 20
- Profondeur de taraudage1.6563 po | 42.07 mm
- Filetage Longueur1-21/32 po
- Taille du filetage1/2 po - 20
Détails
- ChambreBas
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionNoir
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2021
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNF