Motion
MT3535249
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03479216
N° MFRMT3535249
Prix25.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 3 cannelures, taille de filetage M10 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03479216
N° MFRMT3535249
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
Prix25.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Filetage Longueur  
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    M10 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2090M
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6

Aperçu

Description du fabricant
35249 2090M M10X1.5 D6 SP FICHE PT