Motion
MT3535254
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03479220
N° MFRMT3535254
Prix71.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée ShearTapMC - série 2090M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein de bouchon, 4 cannelures, taille de filetage M16 x 1.5
N° D’ARTICLE MI03479220
N° MFRMT3535254
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
Prix71.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Filetage Longueur  
    1.0900 po
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2090M
  • Tapez sur Style
    Point spirale
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6

Aperçu

Description du fabricant
35254 2090M M16X1.5 D6 SP FICHE PT