Motion
MT2859631
MORSE Outils de coupe ® – Non ferreux, diamètre de tête de 3/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po, longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03479392
N° MFRMT2859631
Prix29.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Outils de coupe ® – Non ferreux, diamètre de tête de 3/8 po, diamètre de tige de 1/4 po, longueur de coupe de 3/4 po, longueur totale de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03479392
N° MFRMT2859631
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
Prix29.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Non ferreux
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SC-3NF

Aperçu

Description du fabricant
59631 5970 SC-3NF DIA 3/8 LOC 3/4