Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Angle inclus14 °
- Longueur de la coupe1-1/16 po
- Longueur totale2-13/16 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe simple
- Type de finExtrémité rayon
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- FormeConique 14°
- Numéro de transactionSL-3