Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1-5/8 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre3/4 po
- Longueur totale3-7/8 po
- Tige Diamètre3/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiN
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série1887G
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale