Motion
MT2859606
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 5/16 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 7/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481801
N° MFRMT2859606
Prix19.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 5/16 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 7/8 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481801
N° MFRMT2859606
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
Prix19.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/16 po
  • Longueur de la coupe
    7/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Conique 14°
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Numéro de transaction
    SL-2

Aperçu

Description du fabricant
59606 5970 SL-2 DIA 5/16 LOC 7/8