Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Longueur de la coupe1-1/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité rayon
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- FormeConique 14°
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Numéro de transactionSL-4