Motion
MT2859609
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 5/8 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 1-3/16 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481803
N° MFRMT2859609
Prix75.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Fraise pour outils de coupe - Double coupe, 5/8 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 1-3/16 po de longueur de coupe
N° D’ARTICLE MI03481803
N° MFRMT2859609
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
Prix75.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Longueur de la coupe
    1-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Conique 14°
  • Numéro de transaction
    SL-5

Aperçu

Description du fabricant
59609 5970 SL-5 5/8DIA 1-3/16LOC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif