Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Longueur de la coupe3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe simple
- Type de finExtrémité pointue
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série5970
- FormeArbre
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
- Numéro de transactionSG-13