Motion
MX1080090
Mèche à tige réduite MarxKut - 33/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde noir et or, 33/64 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482081
N° MFRMX1080090
Prix35.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite MarxKut - 33/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini oxyde noir et or, 33/64 po dia. tige, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482081
N° MFRMX1080090
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
Prix35.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    33/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    33/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir et doré
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    424
  • Type de tige
    Trois ballerines
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
80090 424 S&D DRL W/3FLATS 33/64