Motion
MX1080108
Mèche à tige réduite MarxKut de 51/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482094
N° MFRMX1080108
Prix54.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige réduite MarxKut de 51/64 po, matériau en acier haute vitesse, fini noir et or, 6 po OAL
N° D’ARTICLE MI03482094
N° MFRMX1080108
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
Votre prix54.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    51/64 po
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    424
  • Type de tige
    Trois ballerines

Aperçu

Description du fabricant
80108 424 S&D DRL W/3FLATS 51/64