Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Longueur totale9 po
- Diamètre de l’alésoir0.6250 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.6250 po
- Diamètre de la tige0,5615 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirMandrin
- Série655
- Cannelure droite ou spiraléeDroit