Motion
MT7782069
Couteau annulaire MARXMAN
N° D’ARTICLE MI03482299
N° MFRMT7782069
Prix113.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau annulaire MARXMAN
N° D’ARTICLE MI03482299
N° MFRMT7782069
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
Prix113.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Profondeur de coupe
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Pays d’origine
    Royaume-Uni
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de plats
    2
  • Série
    418

Aperçu

Description du fabricant
82069 418 1-1/4 X 2 HSS « BOGDAN »