Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale121.3 mm
- Largeur totale38.9 mm
Détails
- ActionnementPilote;solénoïde
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Numéro de catalogue du fabricant02-175817
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Débit maximum60 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de montageCartouche à visser
- Nombre de façons2
- Matériau du jointNitrile