Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure7/8 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir3.00 mm
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.1181 po
- Diamètre de la tige0,1120 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type d’alésoirMandrin
- Série1655M
- Cannelure droite ou spiraléeDroit