Motion
MT7934859
Taraud à cannelures en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottoming, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI03483346
N° MFRMT7934859
Prix187.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelures en spirale ONYX - série 2102M , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement noir, chanfrein semi-rottoming, 4 cannelures, taille de filetage M20 x 2.5
N° D’ARTICLE MI03483346
N° MFRMT7934859
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
Prix187.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Longueur du filetage
    0.7900 po
  • Taille du filetage
    M20 x 2.5

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2102M
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D7

Aperçu

Description du fabricant
34859 2102M R/N SPFL D7 M20X2.5