Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8-1/4 po
- Diamètre de la tige1.8940 po
- Longueur du tableau8.2500 po | 209.55 mm
- Largeur du tableau1.4200 po | 36.06 mm
- Compatibilité des tailles de prise2-1/4 po - 8
- Profondeur de taraudage2.0000 po | 50.80 mm
- Filetage Longueur3-9/16 po
- Taille du filetage2-1/4 po - 8
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures6
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH6
- Norme de filetageNS