Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8-1/2 po
- Diamètre de la tige2.0190 po
- Longueur du tableau8.5000 po | 215.90 mm
- Largeur du tableau1.5140 po | 38.45 mm
- Compatibilité des tailles de prise2-3/8 po - 8
- Profondeur de taraudage2.0000 po | 50.80 mm
- Filetage Longueur4.0000 po
- Taille du filetage2-3/8 po - 8
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures6
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH6
- Norme de filetageNS