Motion
MT2544393
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4580 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 15/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI03483452
N° MFRMT2544393
Prix47.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4580 , matériau cobalt, fini/revêtement brillant, embout simple, diamètre de 15/32 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI03483452
N° MFRMT2544393
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
Prix47.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    15/32 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Cobalt
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4580
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44393 4580 COB 2FL EM 15/32X1/2