Motion
MT2859502
MORSE Fraise pour outils de coupe ® - Double coupe, 5/32 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 5/8 po de longueur de coupe, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03483522
N° MFRMT2859502
Prix22.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Fraise pour outils de coupe ® - Double coupe, 5/32 po de diamètre de tête, 1/4 po de diamètre de tige, 5/8 po de longueur de coupe, 2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03483522
N° MFRMT2859502
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
Prix22.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/32 po
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité plate
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SA-13

Aperçu

Description du fabricant
59502 5970 SA-13 5/32DIA 5/8LOC