Motion
61606
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2106C , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein inférieur, taille de filetage M14 x 2
N° D’ARTICLE MI03483793
N° MFR61606
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2106C , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein inférieur, taille de filetage M14 x 2
N° D’ARTICLE MI03483793
N° MFR61606
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 mm
  • Filetage Longueur  
    1.0236 po
  • Taille du filetage
    M14 x 2

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Série
    2106C
  • Tapez sur Style
    Formage de filetage - Longueur DIN
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D11

Aperçu

Description du fabricant
61606 2106C CH DIN M14X2.0 TICN