Motion
MX1082364
Taraud manuel à cannelures droites pour outils d’entretien MARXMAN™ – série 110 , 3/8 po – taille de filetage 16 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483949
N° MFRMX1082364
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel à cannelures droites pour outils d’entretien MARXMAN™ – série 110 , 3/8 po – taille de filetage 16 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483949
N° MFRMX1082364
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
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Longueur du tableau
    2.9375 po | 74.61 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/8 po - 16
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 19.05 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po - 16

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    110
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
82364 110 TAPER À MAIN 3/8-16