Motion
MX1082403
Taraud manuel à cannelures droites pour outils de manipulation MARXMAN™ - série 110 , 1/4 po - taille de filetage 28 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483970
N° MFRMX1082403
Prix9.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel à cannelures droites pour outils de manipulation MARXMAN™ - série 110 , 1/4 po - taille de filetage 28 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI03483970
N° MFRMX1082403
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
Prix9.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur du tableau
    2.5000 po | 63.50 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1/4 po - 28
  • Profondeur de taraudage
    1.0000 po | 25.40 mm
  • Filetage Longueur  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 po - 28

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    110
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
82403 110 BOTT TAPS MAIN 1/4-28