Motion
MX1082521
Taraud manuel à cannelures droites pour outils de maintenance MARXMAN™ - série 114 , filetage n° 0 – 80 , 2 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition noir et or
N° D’ARTICLE MI03483987
N° MFRMX1082521
Prix21.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel à cannelures droites pour outils de maintenance MARXMAN™ - série 114 , filetage n° 0 – 80 , 2 cannelures, filetage standard UNF, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition noir et or
N° D’ARTICLE MI03483987
N° MFRMX1082521
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
Prix21.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Longueur du tableau
    1.6250 po | 41.28 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #0 - 80
  • Profondeur de taraudage
    0.3125 po | 7.94 mm
  • Filetage Longueur  
    5/16 po
  • Taille du filetage
    #0 – 80

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    114
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
82521 114 BOUCHON MARXBORE 0-80 H1