Motion
MX1082522
Taraud manuel à cannelures droites pour outils de manipulation MARXMAN™ - série 114 , taille de filetage n° 1 – 64 , 2 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition noir et or
N° D’ARTICLE MI03483988
N° MFRMX1082522
Prix19.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel à cannelures droites pour outils de manipulation MARXMAN™ - série 114 , taille de filetage n° 1 – 64 , 2 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition noir et or
N° D’ARTICLE MI03483988
N° MFRMX1082522
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
Prix19.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-11/16 po
  • Longueur du tableau
    1.6875 po | 42.86 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #1 - 64
  • Profondeur de taraudage
    0.3750 po | 9.53 mm
  • Filetage Longueur  
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #1 – 64

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    114
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H1
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
82522 114 BOUCHON MARXBORE 1-64 H1