Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur de la coupe5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe simple
- Revêtement de finitionLumineux
- Code d’harmonisation8207.90
- Matériau de la têteCarbure
- Série597
- FormeOvale
- Numéro de transactionSE-3L6
Aperçu
Description du fabricant
83325 597 SE-3L6 3/8" 1/4SHK SC