Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut1-1/8 po
- Type de longueurExtra long
- Mill Diameter3/16 po
- Longueur totale3 po
- Shank Diameter3/16 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionTiCN
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes4
- Série5951C
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
90871 5951C CBD 4F XL 3/16 TICN