Motion
MT1218183
MORSE ® Outils de coupe Jeu de mèches de taille standard - série 8030 , matériau en acier haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03484959
N° MFRMT1218183
Prix473.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Outils de coupe Jeu de mèches de taille standard - série 8030 , matériau en acier haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 118 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI03484959
N° MFRMT1218183
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
Prix473.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Longueur de cannelure
    1 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-3/4 in, 1-5/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/8 in, 2-15/16 in, 2-3/4 in, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/16 in, 2-7/8 in, 3-1/16 in, 3-1/2 in, 3-15/16 in, 3-3/16 in, 3-3/4 in, 3-5/16 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4-1/16 in, 4-1/2 in, 4-3/16 in, 4-3/8 in, 4-5/16 in, 7/8 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-7/8 po, 2 po, 2-1/4 po, 2-3/4 po, 2-5/8 po, 2-7/8 po, 3-1/4 po, 3-1/8 po, 3-3/4 po, 3-5/8 po, 3-7/8 po, 4 po, 4-1/2 po, 4-1/4 po, 4-1/8 po, 4-3/4 po, 4-3/8 po, 4-5/8 po, 4-7/8 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/4 po, 5-1/8 po, 5-3/4 po, 5-3/8 po, 5-5/8 po, 5-7/8 po, 6 po
  • Diamètre de la tige
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M7
  • Nombre de cannelures
    2
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    8030
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite

Aperçu

Description du fabricant
18183 8030 5HG ENSEMBLE DE 1/16-1/2X64