Motion
MT3736351
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filetage M4 x 0.7
N° D’ARTICLE MI03485092
N° MFRMT3736351
Prix24.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud de formage de filetage pour outils de coupe - série 2105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, taille de filetage M4 x 0.7
N° D’ARTICLE MI03485092
N° MFRMT3736351
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
Prix24.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    2105
  • Tapez sur Style
    Formage du fil
  • Type de taraud
    Toucher à la main
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D6

Aperçu

Description du fabricant
36351 2105 FORMULAIRE PLG D#6 M4X0.7