Motion
MT3361144
MORSE ® Taraud cannelé en spirale pour outils de coupe - série 2098MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein semi-rottoming, 3 cannelures, taille de filetage M8 x 1
N° D’ARTICLE MI03485284
N° MFRMT3361144
Prix107.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Taraud cannelé en spirale pour outils de coupe - série 2098MC , matériau en acier haute vitesse Powder Metallurgy, finition/revêtement TiCN, chanfrein semi-rottoming, 3 cannelures, taille de filetage M8 x 1
N° D’ARTICLE MI03485284
N° MFRMT3361144

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Longueur du filetage
    0.4688 po
  • Taille du filetage
    M8 x 1

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Matériel
    Acier haute vitesse Powder Metallurgy
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2098MC
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
61144 2098MC SPFL D5 M8X1 TICN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good