Motion
82664
Matrice fendue ronde MarxMan , filetage 9/16 – 18 , acier au carbone, UNF Thead Standard, diamètre extérieur 2 po
N° D’ARTICLE MI03485700
N° MFR82664
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice fendue ronde MarxMan , filetage 9/16 – 18 , acier au carbone, UNF Thead Standard, diamètre extérieur 2 po
N° D’ARTICLE MI03485700
N° MFR82664
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la matrice
    2 po
  • Taille du filetage
    9/16 – 18

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Ronde
  • Série
    190
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
82664 190 RD ADJ 9/16-18NF X 2