Motion
MT3290913
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5961G , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, embout simple, diamètre de 10 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03486014
N° MFRMT3290913
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré pour outils de coupe ® - Série 5961G , matériau au carbure, finition/revêtement TiN, embout simple, diamètre de 10 mm, 4 cannelures, longueur de coupe de 22 mm
N° D’ARTICLE MI03486014
N° MFRMT3290913
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    22 mm
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    10 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Tige Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    5961G
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
90913 5961G CBD EM 4F 10MM TIN