Motion
MT5412239
Mèche pour machine à vis, longueur - 4.1 mm, matériau cobalt, cannelure 22 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 55 mm
N° D’ARTICLE MI03486432
N° MFRMT5412239
Prix16.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis, longueur - 4.1 mm, matériau cobalt, cannelure 22 mm, angle de pointe 130 °, longueur totale 55 mm
N° D’ARTICLE MI03486432
N° MFRMT5412239
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
Prix16.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    4.1 mm
  • Longueur de cannelure
    22 mm
  • Longueur totale
    55 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Angle de pointe
    130 °
  • Série
    1360
  • Type de tige
    Ronde
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
12239 1360 COB PAR SCRW 4.1MM